Vrtalnik za les CV 15x151 mm

Št. art.: 627998000
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
15 mm
Celotna dolžina 151 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627998000
EAN/GTIN 4007430066787
Številka proizvajalca 627998000

Opis

Opis:

  • Za uporabo v trdem in mehkem lesu, vezanem lesu, ivernih ploščah itd
  • Svrtalo za les iz visokokakovostnega kakovostnega jekla, kaljeno, s središčnim nastavkom
  • Podobno DIN 7487.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 97 mm
  • Premer: 15 mm
  • Skupna dolžina: 160 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico