CV vrtalnik za les 14x151 mm

Št. art.: 627997000
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627997000
EAN/GTIN 4007430066770
Številka proizvajalca 627997000

Opis

Opis:

  • Za uporabo v trdem in mehkem lesu, vezanem lesu, ivernih ploščah itd
  • Svrtalo za les iz visokokakovostnega kakovostnega jekla, kaljeno, s središčnim nastavkom
  • Podobno DIN 7487.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 97 mm
  • Premer: 14 mm
  • Skupna dolžina: 151 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.