CV vrtalnik za les 7x109 mm

Št. art.: 627990000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627990000
EAN/GTIN 4007430066701
Številka proizvajalca 627990000

Opis

Opis:

  • Za uporabo v trdem in mehkem lesu, vezanem lesu, ivernih ploščah itd
  • Svrtalo za les iz visokokakovostnega kakovostnega jekla, kaljeno, s središčnim nastavkom
  • Podobno DIN 7487.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 69 mm
  • Premer: 7 mm
  • Skupna dolžina: 109 mm
  • Prodajna enota: 1