Pregibni objemni ključ s kljunom 90-155 mm

Št. art.: 627990 90-155
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 775
Oznaka proizvajalca 775NI
za zunanji ⌀ matice 90 mm - 155 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
celotna dolžina 335 mm
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627990 90-155
EAN/GTIN 4020772052218
Številka proizvajalca 52217

Opis

Izvedba:

Pregibni objemni ključ s čepom.
Nerjavno plemenito jeklo Nirosta.

Uporaba:

Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico