Pregibni objemni ključ s kljunom 155-230 mm

Št. art.: 627990 155-230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 775
Oznaka proizvajalca 775NI
za zunanji ⌀ matice 155 mm - 230 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
celotna dolžina 460 mm
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627990 155-230
EAN/GTIN 4020772052225
Številka proizvajalca 52225

Opis

Izvedba:

Pregibni objemni ključ s čepom.
Nerjavno plemenito jeklo Nirosta.

Uporaba:

Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico