Kardanski spoj 3/4″

Št. art.: 6279170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kardanski zglob

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6279170
EAN/GTIN 4010886627914
Številka proizvajalca 6279170
L-število L60160 2900

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3123, ISO 3316
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, z zatičem
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 108 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico