10 svedrov HSS-G 3,3x65 mm

Št. art.: 627875000
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627875000
    EAN/GTIN 4007430064950
    Številka proizvajalca 627875000

    Opis

    Opis:

    • Natančni vrtalnik iz visoko zmogljivega hitrega jekla po DIN 338, natančno brušen, cilindrični, desni rez, tip N, prečno brušen pod kotom 135° po DIN 1412 C (od 3 mm), toleranca premera h8
    • Površina svetla
    • Za najvišje zahteve in natančnost v industriji in trgovini.
    • Za vrtanje jekel in litega jekla, legiranega in nelegiranega, sive litine, temprane litine, nodularne litine, sintranega železa, nikljevega srebra, grafita, barvnih kovin, plastike. Natezna trdnost do 900 N/mm².

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 36 mm
    • Premer: 3,3 mm
    • Skupna dolžina: 65 mm
    • Prodajna enota: 10

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico