10 svedrov HSS-G 2,0x49 mm

Št. art.: 627862000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627862000
EAN/GTIN 4007430064820
Številka proizvajalca 627862000

Opis

Opis:

  • Natančni vrtalnik iz visoko zmogljivega hitrega jekla po DIN 338, natančno brušen, cilindrični, desni rez, tip N, prečno brušen pod kotom 135° po DIN 1412 C (od 3 mm), toleranca premera h8
  • Površina svetla
  • Za najvišje zahteve in natančnost v industriji in trgovini.
  • Za vrtanje jekel in litega jekla, legiranega in nelegiranega, sive litine, temprane litine, nodularne litine, sintranega železa, nikljevega srebra, grafita, barvnih kovin, plastike. Natezna trdnost do 900 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 24 mm
  • Premer: 2 mm
  • Skupna dolžina: 49 mm
  • Prodajna enota: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico