Drsno držalo za izvijače za notranji 6-kotnik HALTER

Št. art.: 627862 HALTER
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27.408 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vpenjal 9
    velikosti izvijačev 9 mm
    Izvedba Kompaktno drsno držalo
    Material Umetna masa
    Oznaka velikosti vpenjalnih izvrtin Da
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627862 HALTER
    EAN/GTIN 4045197982179
    Številka proizvajalca 627862 HALTER

    Opis

    Uporaba:

    Za 9 ključev za notranji 6-kotnik vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

    Primerno za:

    Garniture ključev za notranji 6-kotnik art. 627131 (do kat. 48) in 627129 (do kat. 49).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico