Obratna ročica 3/4″

Št. art.: 6278600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6278600
EAN/GTIN 4010886627860
Številka proizvajalca 6278600
L-število L60160 109

Opis

Opis:

Posebej primerno za delo v zaprtih prostorih
Konstrukcija po DIN 3122, ISO 3315
S stikalnim diskom, fino delujočim in robustnim
Zvlečni kot 7,2°
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z zatičem
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Število zob: 50
  • Skupna širina [mm]: 64 mm
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 500 mm
  • Višina glave ročice: 60 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Kotiček povratnega pomika: 7,2 °
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • Vrsta preklopa: Preklopni disk
  • 1000 V izoliran: brez
  • Sprostitev s pritiskom na gumb: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico