Podaljšek 3/4″ 200 mm

Št. art.: 6278440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6278440
EAN/GTIN 4010886627846
Številka proizvajalca 6278440
L-število L60160 32

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3123, ISO 3316
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, z zatičem
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico