5 HSS-R sveder 11,0x142 mm

Št. art.: 627800000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627800000
EAN/GTIN 4007430068095
Številka proizvajalca 627800000

Opis

Opis:

  • Navojni svedri iz visoko zmogljivega hitrega jekla po DIN 338, valjani, cilindrični, desni rez, tip N
  • Količno površinsko brušenje 118°, toleranca premera h8
  • Površina črna
  • Primerni za vrtanje v jeklo, barvne kovine, jekleno litino, legirano in nelegirano. Natezna trdnost do 900 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 94 mm
  • Premer: 11 mm
  • Skupna dolžina: 142 mm
  • Prodajna enota: 5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.