{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vsebina | 10 | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 627777000 | |
EAN/GTIN | 4007430067869 | |
Številka proizvajalca | 627777000 | |
L-število | L01750 1678 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |