10 svedrov HSS-R 7,7x117 mm

Št. art.: 627767000
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627767000
    EAN/GTIN 4007430067777
    Številka proizvajalca 627767000

    Opis

    Opis:

    • Navojni svedri iz visoko zmogljivega hitrega jekla po DIN 338, valjani, cilindrični, desni rez, tip N
    • Količno površinsko brušenje 118°, toleranca premera h8
    • Površina črna
    • Primerni za vrtanje v jeklo, barvne kovine, jekleno litino, legirano in nelegirano. Natezna trdnost do 900 N/mm².

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 75 mm
    • Premer: 7,7 mm
    • Skupna dolžina: 117 mm
    • Prodajna enota: 10

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico