10 svedrov HSS-R 4,1x75 mm

Št. art.: 627731000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627731000
EAN/GTIN 4007430067418
Številka proizvajalca 627731000
L-število L01750 466

Opis

Opis:

  • Navojni svedri iz visoko zmogljivega hitrega jekla po DIN 338, valjani, cilindrični, desni rez, tip N
  • Količno površinsko brušenje 118°, toleranca premera h8
  • Površina črna
  • Primerni za vrtanje v jeklo, barvne kovine, jekleno litino, legirano in nelegirano. Natezna trdnost do 900 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 43 mm
  • Premer: 4,1 mm
  • Skupna dolžina: 75 mm
  • Prodajna enota: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico