Univerzalni vrtalnik HM 3 x 38/70 mm

Št. art.: 627696000
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
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627696000
EAN/GTIN 4007430152053
Številka proizvajalca 627696000

Opis

Opis:

  • Večnamenski sveder z valjastim steblom, za rotacijsko uporabo
  • S diamantno brušenim karbidnim vložkom in pozitivnim, agresivnim rezalnim kotom. Idealen tudi za uporabo v akumulatorskih vrtalnikih
  • Primeren za vrtanje v les, kovino, plastiko, opeko, mavčne plošče, porobeton, ploščice, keramiko itd.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 38 mm
  • Premer: 3 mm
  • Skupna dolžina: 70 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.