Univerzalni vrtalnik HM 8 x 67/120 mm

Št. art.: 627688000
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
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627688000
EAN/GTIN 4007430064387
Številka proizvajalca 627688000

Opis

Opis:

  • Večnamenski sveder z valjastim steblom, za rotacijsko uporabo
  • S diamantno brušenim karbidnim vložkom in pozitivnim, agresivnim rezalnim kotom. Idealen tudi za uporabo v akumulatorskih vrtalnikih
  • Primeren za vrtanje v les, kovino, plastiko, opeko, mavčne plošče, porobeton, ploščice, keramiko itd.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 67 mm
  • Premer: 8 mm
  • Skupna dolžina: 120 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico