Univerzalni vrtalnik HM 5,5 x 50/100 mm

Št. art.: 627682000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627682000
EAN/GTIN 4007430064325
Številka proizvajalca 627682000

Opis

Opis:

  • Večnamenski sveder z valjastim steblom, za rotacijsko uporabo
  • S diamantno brušenim karbidnim vložkom in pozitivnim, agresivnim rezalnim kotom. Idealen tudi za uporabo v akumulatorskih vrtalnikih
  • Primeren za vrtanje v les, kovino, plastiko, opeko, mavčne plošče, porobeton, ploščice, keramiko itd.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 50 mm
  • Premer: 5,5 mm
  • Skupna dolžina: 100 mm
  • Prodajna enota: 1