Karbidni vrtalnik za beton classic 6 x 85/150 mm

Št. art.: 627675000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627675000
EAN/GTIN 4007430069689
Številka proizvajalca 627675000

Opis

Opis:

  • Vrtalo za beton za vrtalne in udarne vrtalnike po DIN 8039, rezkani kotni utor, ravni spiralni vstop, dolga življenjska doba, odporno na vročino, karbidna plošča 130°, negativna faza, robustna oblika
  • Površina: brušena
  • Primerno za vrtanje v beton, zid, naravni kamen

Lastnosti:

  • Bruto teža: 0,032 kg
  • Premer: 6 mm
  • Vseobsežna dolžina: 150 mm
  • Delovna dolžina: 110 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico