Plastična kaseta HSS-G SP, 19 kosov

Št. art.: 627668000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627668000
EAN/GTIN 4007430332356
Številka proizvajalca 627668000

Opis

Opis:

  • Vrtalniki za kovino HSS-G, brušena izvedba, cilindrični, DIN 338, tip N, 135° prečni rez, površinsko svetleči, 19 kosov, v plastični škatli
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Primerni za vrtanje v jeklo in jekleno litino, legirano in nelegirano, sivo litino, kovalno litino, nodularno litino, sintrano železo, nikelj srebro, grafit, barvne kovine, plastiko; natezna trdnost do 900 N/mm².

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.