HM vrtalnik za beton classic 5 x115/150 mm

Št. art.: 627665000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627665000
EAN/GTIN 4007430069665
Številka proizvajalca 627665000

Opis

Opis:

  • Vrtalnik za beton za vrtalne in udarne vrtalnike po DIN 8039, rezkani kotni utor, ravni spiralni vstop, dolga življenjska doba, odporen na vročino, karbidna konica 130°, negativna faza, robustna oblika
  • Površina: peskana
  • Primeren za vrtanje v beton, zidake, naravni kamen

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 115 mm
  • Premer: 5 mm
  • Skupna dolžina: 150 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico