HM vrtalnik za beton classic 12 x 110/150 mm

Št. art.: 627656000
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Držalo: Zylinderschaft
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Držalo Zylinderschaft
Celotna dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627656000
Kopiraj
EAN/GTIN 4007430069597
Kopiraj
Številka proizvajalca 627656000
Kopiraj
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Vrtalnik za beton za vrtalne in udarne vrtalnike po DIN 8039, rezkani kotni utor, ravni spiralni vstop, dolga življenjska doba, odporen na vročino, karbidna konica 130°, negativna faza, robustna oblika
  • Površina: peskana
  • Primeren za vrtanje v beton, zidake, naravni kamen

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 110 mm
  • Premer: 12 mm
  • Skupna dolžina: 150 mm
  • Prodajna enota: 1