Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 4 mm

Št. art.: 627633 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip ESD
6-kotnik 4 mm
Dolžina rezila 120 mm
celotna dolžina 210 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vrtljiva kapa Ne
Okrogla glava Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627633 4
EAN/GTIN 7610733255948
Številka proizvajalca 8206.S 4 ESD

Opis

Izvedba:

Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico