{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SwissGrip ESD | |
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
celotna dolžina | 170 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627630 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733255856 | |
Številka proizvajalca | 8205.2,5 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
980 kosov na zalogi
3,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 170 | 172 |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Dolžina rezila | 90 | 90 |
Okrogla glava | Ne | |
6-kotnik | 2,5 | 2,5 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |