Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z zaklepanjem zatiča
Ručno upravljanje, z enostavnim oprijemom, križno nagibanje
Hromirana
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim
Lastnosti:
- Izhodna velikost TX (znotraj): M20
- Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 19,95 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
- Pogon za vstavljanjeØ: 38 mm
- Skupna širina [mm]: 38 mm
- Skupna dolžina [mm]: 80 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Dimenzija vijaka: M20
- Varovalka: Zaklepanje čepov
- Središčna dolžina: 26,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez