Izvedba:
vgrajen
Opis:
Za praznjenje je treba prevračalne zabojnike dvigniti z viličarjem. Ko zabojnik spustite na tla, se korito samodejno dvigne in vrne v nakladalni položaj. Robustna varjena konstrukcija iz 2 mm jeklene pločevine, tesno varjena, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Standardno z žepi za viličarje, zaščito pred prevračanjem in zaporo pred prevračanjem, veriga za povezavo kot zaščita pred zdrsom. S sedeža viličarja povlecite kabel za sprostitev pri prevračanju. Dodatek ″A″ pomeni z izpustno pipo s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1000
Zmogljivost (litri): 750
mere škatle (mm): 1164 x 1241 x 598
Višina izpustnega roba brez kolesc (mm): 519
Višina nalivnega roba s koleščki (mm): 756
Celotna dolžina (mm): 1390
Skupna širina (mm): 1300
Skupna višina (mm): 676