Forstnerjev vrtalnik 40x90 mm

Št. art.: 627597000
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
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627597000
EAN/GTIN 4007430064646
Številka proizvajalca 627597000
L-število L01750 777

Opis

Opis:

  • Forstnerjev sveder, podoben DIN 7483 G, s središčem, 2 glavnima rezalnima robovoma in 2 obročastima rezalnima robovoma
  • Za uporabo v trdem in mehkem lesu, furniranih lesenih ploščah itd.
  • Primeren za vrtanje slepih lukenj

Lastnosti:

  • Premer: 40 mm
  • Skupna dolžina: 90 mm
  • Vpenjalo Ø: 15 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico