Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem colska izvedba 5/64 col

Št. art.: 627581 5/64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 5/64 col
    Dolžina rezila 100 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627581 5/64
    EAN/GTIN 4062406312138
    Številka proizvajalca 627581 5/64

    Opis

    Izvedba:

    Udoben večkomponentni T-ročaj iz umetne mase. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, kromirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico