Forstnerjev sveder 10x90 mm

Št. art.: 627579000
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
    Vrsta izdelka Sveder za les

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627579000
    EAN/GTIN 4007430064462
    Številka proizvajalca 627579000

    Opis

    Opis:

    • Forstnerjev sveder, podoben DIN 7483 G, s središčem, 2 glavnima rezalnima robovoma in 2 obročastima rezalnima robovoma
    • Za uporabo v trdem in mehkem lesu, furniranih lesenih ploščah itd.
    • Primeren za vrtanje slepih lukenj

    Lastnosti:

    • Premer: 10 mm
    • Skupna dolžina: 90 mm
    • Vpenjalo Ø: 8 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico