Profesionalni vrtalnik za les 4x75 mm, šesterokotno držalo

Št. art.: 627524000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627524000
EAN/GTIN 4007430165442
Številka proizvajalca 627524000
L-število L01750 731
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Visokokakovostno natančno orodje iz jekla najboljše kakovosti
  • Precizno brušeno v enem kosu (ni vijačen ali varjen dvodelni izdelek)
  • Idealno za vrtalne stroje, opremljene s hitrovpenjalnimi držali za vrtalnike po DIN 3126.
  • Točno upoštevanje standarda DIN 3126 E 6.3 zagotavlja, da se držalo vrtalnika ne poškoduje.
  • S središčno točko za natančno točkovno vrtanje

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 40 mm
  • Premer: 4 mm
  • Skupna dolžina: 75 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico