Profesionalni vrtalnik za les 3x65 mm, šesterokotno držalo

Št. art.: 627523000
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
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627523000
EAN/GTIN 4007430165435
Številka proizvajalca 627523000

Opis

Opis:

  • Visokokakovostno natančno orodje iz jekla najboljše kakovosti
  • Precizno brušeno v enem kosu (ni vijačen ali varjen dvodelni izdelek)
  • Idealno za vrtalne stroje, opremljene s hitrovpenjalnimi držali za vrtalnike po DIN 3126.
  • Točno upoštevanje standarda DIN 3126 E 6.3 zagotavlja, da se držalo vrtalnika ne poškoduje.
  • S središčno točko za natančno točkovno vrtanje

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 35 mm
  • Premer: 3 mm
  • Skupna dolžina: 65 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico