Nagibna posoda brez izpustne pipe

Št. art.: 6275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Prekucni zaboji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6275
    EAN/GTIN 4017976662756
    Številka proizvajalca 6275
    L-število L90070 99

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Za praznjenje je treba prevračalne zabojnike dvigniti z viličarjem. Ko zabojnik spustite na tla, se korito samodejno dvigne in vrne v nakladalni položaj. Robustna varjena konstrukcija iz 2 mm jeklene pločevine, tesno varjena, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Standardno z žepi za viličarje, zaščito pred prevračanjem in zaporo pred prevračanjem, veriga za povezavo kot zaščita pred zdrsom. S sedeža viličarja povlecite kabel za sprostitev pri prevračanju. Dodatek ″A″ z izpustno pipo in sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 1000
    Zmogljivost (litri): 750
    mere škatle (mm): 1164 x 1241 x 598
    Višina izpustnega roba brez kolesc (mm): 519
    Višina nalivnega roba s koleščki (mm): 756
    Celotna dolžina (mm): 1390
    Skupna širina (mm): 1300
    Skupna višina (mm): 676

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico