{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 182 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627485 5 | |
EAN/GTIN | 4045197950994 | |
Številka proizvajalca | 627485 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
4,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
708 kosov na zalogi
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 182 | 182 | 182 |
Dolžina rezila | 150 | 150 | 150 |
6-kotnik | 5 | 5 | 5 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |