Izvijač za notranji 6-kotnik, dolg, s T-ročajem, Šest kotnik: 6mm

Št. art.: 627482 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
774 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Dolžina rezila 200 mm
celotna dolžina 232 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627482 6
EAN/GTIN 4045197950826
Številka proizvajalca 627482 6

Opis

Izvedba:

Udoben večkomponentni T-ročaj iz umetne mase. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, kromirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico