Vrtalnik HSS-CO 9,0x125 mm

Št. art.: 627457000
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627457000
    EAN/GTIN 4007430069122
    Številka proizvajalca 627457000
    L-število L01750 565

    Opis

    Opis:

    • Natančni vrtalniki iz visokozmogljivega hitrega jekla iz kobaltove zlitine v skladu z DIN 338, natančno brušeni, valjasti, tip N, ojačana debelina jedra, prečno brušeni 135° v skladu z DIN 1412 C (od 2 mm), Toleranca premera h8
    • Površina iz brona
    • Za izjemne obremenitve in natančnost v trgovini in industriji
    • Za vrtanje v jeklo, VA jeklo, jekleno litino, barvne kovine, plastiko, posebne zlitine, CrNi jeklo do natezne trdnosti 1100 N/mm².

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 81 mm
    • Premer: 9 mm
    • Skupna dolžina: 125 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico