Vrtalnik HSS-CO 5,5x93 mm

Št. art.: 627447000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627447000
EAN/GTIN 4007430068910
Številka proizvajalca 627447000

Opis

Opis:

  • Natančni vrtalniki iz visokozmogljivega hitrega jekla iz kobaltove zlitine v skladu z DIN 338, natančno brušeni, valjasti, tip N, ojačana debelina jedra, prečno brušeni 135° v skladu z DIN 1412 C (od 2 mm), Toleranca premera h8
  • Površina iz brona
  • Za izjemne obremenitve in natančnost v trgovini in industriji
  • Za vrtanje v jeklo, VA jeklo, jekleno litino, barvne kovine, plastiko, posebne zlitine, CrNi jeklo do natezne trdnosti 1100 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 57 mm
  • Premer: 5,5 mm
  • Skupna dolžina: 93 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico