Vtičnica 3/4″ UD profil 1.1/8″

Št. art.: 6274450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6274450
EAN/GTIN 4010886627440
Številka proizvajalca 6274450

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z zaklepom na zatiču
Ručno upravljanje, z nedrsečim križnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Dolžina vstavka: 54,5 mm
  • Vstavek Ø 1: 41,5 mm
  • Ø vstavljanja 2: 36,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 24,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 41,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 54,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mat kromirano
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 1.1/8″
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico