Karbidni vrtalnik za beton pro 10x130/200 mm

Št. art.: 627427000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627427000
EAN/GTIN 4007430069986
Številka proizvajalca 627427000

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten, robusten sveder za beton po DIN 8039 s 130° karbidno ploščico, posebej odporen na vročino, zelo dolga življenjska doba, s posebnim utorom za hitro odstranjevanje prahu iz vrtanja
  • Primeren tudi za lahka vrtalna kladiva s 3-čeljustnim vpenjalom
  • Za vrtanje v granit, beton, zidake, naravni in umetni kamen

Lastnosti:

  • Bruto teža: 0,083 kg
  • Prmer: 10 mm
  • Vseobsežna dolžina: 200 mm
  • Delovna dolžina: 135 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico