HM vrtalnik za beton pro 5x150 mm

Št. art.: 627421000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627421000
EAN/GTIN 4007430069924
Številka proizvajalca 627421000

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten, robusten sveder za beton po DIN 8039 s trdo kovinsko ploščo 130°, posebej odporen na vročino, zelo dolga življenjska doba, s posebnim utorom za hitro odstranjevanje prahu z vrtanja
  • Primeren tudi za lahka vrtalna kladiva s tričeljustnim vpenjalom
  • Za vrtanje v granit, beton, zidake, naravni in umetni kamen

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 105 mm
  • Premer: 5 mm
  • Skupna dolžina: 150 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico