{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število izvijačev | 9 | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | prašno lakirani | |
Pakiranje | Držalo iz umetne mase | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
100-stopinjski kot | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627387 9 | |
EAN/GTIN | 7610733283132 | |
Številka proizvajalca | PB 2222.LH-10 RB |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom prašno lakirani 9
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.132 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Število izvijačev | 9 | 9 | 9 |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | Da | Da |
Dolga izvedba | Da | Da | |
Površina | prašno lakirani | kromirane | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |