Ključ za notranji 6-kotnik, dolg in kratek krak, z okroglo glavo kromirane 2 mm

Št. art.: 627370 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
426 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 92×7 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina nikelj kromirani
Okrogla glava na daljšem kraku Da
100-stopinjski kot Da
krajši krak Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627370 2
EAN/GTIN 7610733218974
Številka proizvajalca 2212.L 2

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana.

Uporaba:

Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico