Ploščati sveder za les 17 x 152 mm

Št. art.: 627347000
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
    Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627347000
    EAN/GTIN 4007430188014
    Številka proizvajalca 627347000
    L-število L01750 240

    Opis

    Opis:

    • Vrtalnik za les iz visokokakovostnega jekla s centrirno točko za natančno vrtanje in dvema stranskima rezalnima robovoma za hitro vrtanje brez razpok v mehki les, iverne plošče, vezan les, lahke materiale itd.
    • 1/4″ (6,35 mm) šesterokotno držalo se prilega običajnim držalom za vrtalnike in držalom E 6.3

    Lastnosti:

    • Premer: 17 mm
    • Skupna dolžina: 152 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico