Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi, z okroglo glavo, fosfatiran colska izvedba 3/16 col

Št. art.: 627328 3/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3/16 col
Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 165 × 33 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627328 3/16
EAN/GTIN 4062406319403

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina fosfatirana.
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
    Šest kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico