Ploščati vrtalnik za les 36 x 152 mm

Št. art.: 627327000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627327000
EAN/GTIN 4007430066985
Številka proizvajalca 627327000
L-število L01750 244
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Vrtalnik za les iz visokokakovostnega jekla s centrirno točko za natančno vrtanje in dvema stranskima rezalnima robovoma za hitro vrtanje brez razpok v mehki les, iverne plošče, vezan les, lahke materiale itd.
  • 1/4″ (6,35 mm) šesterokotno držalo se prilega običajnim držalom za vrtalnike in držalom E 6.3

Lastnosti:

  • Premer: 36 mm
  • Skupna dolžina: 152 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico