Priključek za navor PowerX3

Št. art.: 627256000
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627256000
EAN/GTIN 4007430229441
Številka proizvajalca 627256000
L-število L01760 92

Opis

Opis:

  • Navorni nastavek omogoča trikratno povečanje moči stroja (navora) za najzahtevnejše aplikacije
  • Prilega se vsem akumulatorskim vrtalnikom Metabo, akumulatorskim udarnim vrtalnikom in vrtalnikom s sistemom hitre menjave Metabo ″Quick″ v povezavi s 43 mm vpenjalnim vratom
  • Standardna oprema, vključno z Bit (1 x TX 50) in vmesni del za nastavitev dolžine ročaja
  • Držalo za orodje z 1/2″ zunanjim kvadratnim in 1/4″ (6,35 mm) šestkotnim nastavkom
  • Primerno za vse stroje Metabo LTX ″Quick″
  • Opozorilo: PowerX3 uporabljajte samo v povezavi z naslednjimi stroji in predpisano dolžino ročaja, ki je odvisna od navora: Vsi akumulatorski vrtalniki in udarni vrtalniki LTX ″Quick″.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico