Hitrovpenjalno vpenjalno držalo Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, ″Quick″

Št. art.: 627235000
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
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627235000
EAN/GTIN 4007430330802
Številka proizvajalca 627235000
L-število L01750 865

Opis

Opis:

  • Hitro vpenjalno vpenjalno držalo za vrtalnike s kvadratnimi in cilindričnimi svedri
  • Lahka, hitra in priročna menjava vpenjalnega držala zaradi sistema hitre menjave ″Quick″ podjetja Metabo
  • Dizajn s plastično oblogo; 1-plastna obloga; ni odporna proti udarcem; primerna za vrtenje v smeri in proti smeri urinega kazalca
  • Širina vpenjala: 1,5-8 mm; vrtalno vpenjalno držalo s kvadratnim nastavkom 3,5 mm za M4 in 5,0 mm za M6
  • Primerno za vse stroje Metabo LT in LTX ″Quick″ (ne Quick Plus).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico