{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 9/64 col | |
Dolžina krakov | 129×24 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627170 9/64 | |
EAN/GTIN | 7610733203840 | |
Številka proizvajalca | 212Z.L 9/64 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 9/64 col
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
4,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
0,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | ||
Dolga izvedba | Ne | ||
6-kotnik | 9/64 | 9/64 | 9/64 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 129×24 | 72 × 26 | 107×25 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |