Kaseta za vrtanje HSS-R, 19 kosov

Št. art.: 627164000
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627164000
    EAN/GTIN 4007430444424
    Številka proizvajalca 627164000
    L-število L01750 340

    Opis

    Opis:

    • Navojni svedri iz visokozmogljivega hitrega jekla po DIN 338, valjani, cilindrični, desni rez, tip N
    • Količno brušenje površine 118°, toleranca premera h8
    • Toleranca premera h8
    • Površina črna
    • Primerni za vrtanje jekla, barvnih kovin, litega jekla, legiranega in nelegiranega. Natezna trdnost do 900 N/mm²
    • 19 kosov, v robustnem plastičnem ohišju
    • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico