Kaseta za vrtalnike HSS-R, 13 kosov

Št. art.: 627162000
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627162000
    EAN/GTIN 4007430444448
    Številka proizvajalca 627162000
    L-število L01750 1047

    Opis

    Opis:

    • Vrtalniki iz visokozmogljivega hitrega jekla po DIN 338, valjani, cilindrični, desni rez, tip N
    • Količno površinsko brušenje 118°, toleranca premera h8
    • Toleranca premera h8
    • Površina črna
    • Primerni za vrtanje jekla, barvnih kovin, litega jekla, legiranega in nelegiranega. Natezna trdnost do 900 N/mm²
    • 13-delni komplet, v plastičnem kovčku
    • Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico