Kaseta za vrtanje HSS-R, 25 kosov

Št. art.: 627159000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627159000
EAN/GTIN 4007430071309
Številka proizvajalca 627159000
L-število L01750 311

Opis

Opis:

  • Navojni svedri iz visoko zmogljivega hitroreznega jekla po DIN 338, valjani, cilindrični, desni rez, tip N
  • Količno površinsko brušenje 118°, toleranca premera h8
  • Toleranca premera h8
  • Površina črna
  • Primerni za vrtanje jekla, barvnih kovin, legiranega in nelegiranega litega jekla. Natezna trdnost do 900 N/mm²
  • 25 kosov, v robustnem plastičnem ohišju
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 /7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico